testo 176 T1 - Temperatuurlogger

Artikelnummer: 0572 1761
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0572 1761
EAN/GTIN 4029547011122
Nummer fabrikant 0572 1761
L-nummer L40550 107
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 176 T1 1-kanaals datalogger is ideaal voor zeer nauwkeurige temperatuurbewaking. De interne sensor registreert continu en betrouwbaar de binnenluchttemperatuur, bijv. in koel- en diepvriesopslagfaciliteiten. De sensor is een Pt100 temperatuursensor, wat betekent dat de temperatuur uiterst nauwkeurig wordt gemeten en gedocumenteerd. De Pt100 temperatuursensor kan een nauwkeurigheid tot 0,2 °C bereiken
  • Het grote geheugen voor meetgegevens van de temperatuurdatalogger biedt ruimte voor maximaal 2 miljoen meetwaarden. De temperatuur kan dus over een lange periode worden bewaakt, zonder dat de datalogger vaak hoeft te worden uitgelezen. De batterijlevensduur van maximaal 8 jaar biedt ook aanzienlijke voordelen voor langdurige temperatuurbewaking en -registratie
  • Technische kenmerken en praktische voordelen
  • De testo 176 T1 temperatuur datalogger heeft een metalen behuizing, wat bijvoorbeeld een voordeel is voor temperatuurbewaking in de industriële sector. Harde schokken, bijvoorbeeld veroorzaakt door een pallet op een vorkheftruck, worden afgestoten en mechanische schokken hebben geen effect. De datalogger kan daarom worden gebruikt voor langdurige metingen, zelfs in extreme omstandigheden. De temperatuurdatalogger is ook volledig water- en stofdicht conform beschermingsklasse IP 68
  • De meetgegevens worden veilig opgeslagen op de testo 176 T1 - ze gaan niet verloren, zelfs niet als de batterij leeg is of wordt vervangen
  • De temperatuurdatalogger is getest en gecertificeerd voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie door het ATP-teststation van TÜV Süd conform DIN EN 12830. Hij voldoet ook aan de HACCP-norm
  • Mogelijke toepassingsgebieden voor de temperatuur datalogger
  • Bewaking en documentatie van de opslagtemperatuur
  • Bewaking van de temperatuur in diepvriesopslagruimtes
  • Bewaking en documentatie van de temperatuur in koelopslagruimtes
  • Programmering en analyse van de datalogger
  • Er zijn drie softwareversies beschikbaar voor het programmeren en uitlezen van uw temperatuur datalogger en voor het analyseren van de meetgegevens op de PC:
  • ComSoft Basic software - beschikbaar als gratis download - voor het snel programmeren van de datalogger en eenvoudige data-analyse
  • ComSoft Professional software - ook beschikbaar om te bestellen - biedt verschillende opties voor het uitvoeren van gedetailleerde analyses van de temperatuurwaarden
  • ComSoft CFR 21 Part 11 software - ook beschikbaar om te bestellen - ideaal voor de speciale vereisten volgens CFR 21 Part 11 voor farmaceutische toepassingen
  • U heeft een USB-kabel nodig om de temperatuur datalogger te programmeren, deze is echter niet inbegrepen bij de levering. U kunt de USB-kabel ook gebruiken om de meetgegevens over te brengen naar de pc, of anders kunt u een SD-kaart gebruiken. Beide zijn te bestellen als optionele accessoires.

Downloads en documenten

Geschikte producten