Stiftsleutel 1.5 mm x 91 mm

Artikelnummer: 05638
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05638
EAN/GTIN 4010995056384
Nummer fabrikant 05638
L-nummer L60070 3852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 1.5 mm
  • Totale lengte (mm): 91 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 15 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee