testo 425 - Digitale hittedraad-anemometer met app-koppeling

Artikelnummer: 0563 0425
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
Producttype Multifunctioneel meetapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0563 0425
EAN/GTIN 4029547025808
Nummer fabrikant 0563 0425
L-nummer L40540 495
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Optimaal ingestelde airco’s en ventilatiesystemen zijn voor moderne gebouwen cruciaal.
  • Dus is het zaak om met de passende meettechniek te waarborgen dat stroming, temperatuur en debiet in het ventilatiekanaal kloppen
  • Hier wordt u snel, eenvoudig en nauwkeurig bijgestaan door de thermische anemometer testo 425
  • De telescoopsonde met kabel kan worden uitgetrokken tot 820 mm en maakt op die manier bovenhoofds werken of werken in kanalen met een grote diameter gemakkelijker
  • Alle relevante berekeningen zoals debiet of verschuivende en puntsgewijze gemiddelde waarden voert het bijzonder robuuste en compacte meetinstrument automatisch uit
  • Overigens: configureren van het meetinstrument, weergeven en opslaan van de meetwaarden en documenteren gaan heel comfortabel met de testo Smart App
  • Die maakt van uw smartphone ook een tweede display.