9621 holsterset 2, 8-delig

Artikelnummer: 05136033001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05136033001
EAN/GTIN 4013288227621
Nummer fabrikant 05136033001
L-nummer L60020 104825
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De gereedschapsset voor aan de riem.
  • Het holster is voorzien van 5 zones voor het opbergen en uitnemen van alle benodigde gereedschappen.
  • Het holster is robuust geconstrueerd, gemaakt van materiaal dat niet inscheurt en is ook geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden.
  • Met basisgereedschap, dat naar wens aangevuld of vervangen kan worden.
  • Het holster kan op de heup worden gedragen.
  • Ideaal voor gebruik onderweg.
  • Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Deels met Lasertip: De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd.
  • Dit ruwe oppervlak ″bijt″ zich letterlijk vast in de schroefkop.
  • Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.
  • Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Inclusief schroefbeitel met doorlopend zeskantkling van hoogwaardig bitmateriaal, voor een verliesvrije krachtoverbrenging, ook als er met een hamer op wordt geslagen.
  • De schroevendraaiers zijn deels voorzien van een Ball-Grip.
  • Daardoor kan daarmee bij het schroeven een zeer hoge druk worden uitgeoefend.
  • De handbal omvat de greep van bovenaf.
  • Zo kunnen hoge draaimomenten en hoge axiale krachten worden uitgeoefend.

Voordeel:

  • Een must voor iedere Tool Rebel
  • Riemetui voor het geordend opbergen van het gereedschap en directe toegang tot het gereedschap dat u nodig hebt
  • Schroevendraaier voor kruiskopschroevenhrauben Phillips-Recess en Pozidriv, TORX®, sleuf (VDE) en schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
  • Deels met nieuw type, balvormige greep, voor handmatig schroeven, om hoge axiale krachten en bijzonder hoge draaimomenten uit te kunnen oefenen

Levering:

  • 9621 Belt holster Set 2, 8 pieces
  • 2x 1850 PH Kraftform Ball-Grip Phillips-head screwdriver: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 1834 Kraftform Ball-Grip Slotted screwdriver - workshop blade: 1 x 6 x 100 mm
  • 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1 x 5.5 x 100 mm
  • 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x 9522 Belt holster, empty: 170 x 240 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten