7782 E insteekratel, omschakelbaar, 14x18 mm, 3/4″ x 90 mm

Artikelnummer: 05078708001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 3/4
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
Aandrijfvierkant 3/4 inch
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05078708001
EAN/GTIN 4013288196569
Nummer fabrikant 05078708001
L-nummer L60020 4057
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insteekratel, omschakelbaar, voor 3/4″ vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/4″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving
  • voor draaimomentsleutel uit de Click-Torque X reeks met opname van 14x18 mm.

Voordeel:

  • Vierkant-insteekgereedschap van 14x18 mm
  • Voor vierkant-steeksleutelinzetstukken en 3/4″
  • Fijne vertanding met 72 tanden
  • Eenvoudig omschakelen door draaiknop
  • Dopvergrendeling door drukknop

Levering:

  • 7782 E Ratchet insert, reversible, 14x18 mm, 14x18 x 3/4″ x 90 mm