Click-Torque XP 3 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Artikelnummer: 05075672001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
maximaal draaimoment 10.000 cNm
Serie Click-Torque
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05075672001
EAN/GTIN 4013288206183
Nummer fabrikant 05075672001
L-nummer L60020 4643
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.
  • De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd.
  • Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt.
  • Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt.
  • Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

Voordeel:

  • Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
  • Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
  • De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd
  • Bereik: 15-100 Nm; Nauwkeurigheid ±2% conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
  • Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt

Levering:

  • Click-Torque XP 3 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15.0 Nm x 15-100 Nm

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Click-Torque" Bekijk alles