Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7444 VDE x 1,7-3,5 Nm

Artikelnummer: 05074757001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05074757001
EAN/GTIN 4013288184412
Nummer fabrikant 05074757001
L-nummer L60020 3514
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaimoment-VDE-handhouder voor veilig werken tot 1000 V.
  • Met instelbaar draaimoment van 1,73,5 Nm.
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Onbegrensd handmatig losdraaimoment.
  • Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen: Het handgreep/wisselkling-systeem maakt snel verwisselen van de kling mogelijk en is dan ook veelzijdig inzetbaar.

Voordeel:

  • Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder
  • Met instelbaar draaimoment van 1,7-3,5 Nm
  • Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
  • Voor Kraftform Kompakt VDE-klingen
  • Razendsnel wisselen van de wisselklingen

Levering:

  • Series 7400 VDE Kraftform adjustable torque handle (0.3-3.5 Nm), 7444 VDE x 1.7-3.5 Nm