867/4 Z SB Bits, TX 25 x 50 mm, 2-delig

Artikelnummer: 05073723001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05073723001
EAN/GTIN 4013288132826
Nummer fabrikant 05073723001
L-nummer L60020 2474
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven.
  • Taai-hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 867/4 Z SB Bits, TX 25 x 50 mm, 2 pieces
  • 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 25 x 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten