6000 Joker 4 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch, 4-delig

Artikelnummer: 05073295001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05073295001
EAN/GTIN 4013288167460
Nummer fabrikant 05073295001
L-nummer L60020 3320
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige ringratel/steeksleutel-set van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen.
  • En nog veel meer.
  • Sneller, beter, mooier.
  • Kortom: een echte Joker.
  • De nieuwe generatie steek/ring-ratelsleutels.
  • 4-delige set sleutels in inch-maten in robuust etui.
  • Voor zeskant-schroeven resp.
  • moeren.
  • Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren.
  • De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op wegglijden.
  • De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk.
  • De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden.
  • Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° aan de steeksleutelzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden.
  • Ratelmechanisme aan ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is.
  • De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid.
  • Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
  • Geen losraken door hoekaanslag
  • De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
  • Terughaalhoek van slechts 30°
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 6000 Joker 4 Imperial Set 1 Ratcheting combination wrenches set, Imperial, 4 pieces
  • 4x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches, Imperial: 7/16″x165 mm, 1/2″x177 mm, 9/16″x188 mm, 3/4″x246 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten