9506 SB 4-in-1 Bit 1, 3; 4; 5; 6 x 37 mm

Artikelnummer: 05073201001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05073201001
EAN/GTIN 4013288225269
Nummer fabrikant 05073201001
L-nummer L60020 5041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met één bit kunnen maar liefst vier verschillende schroefprofielen (binnenzeskantschroeven 3,0, 4,0, 5,0, 6,0) worden verwerkt.
  • Aanzienlijke gewichtsvermindering van meer dan 50%.
  • Het verwerken van grote profielen is mogelijk dankzij inverende kleine aandrijvingen.
  • De bit is voorzien van een 1/4″ zeskantaandrijving (Wera aansluiting serie 1) en kan zo ook worden gebruikt in bijvoorbeeld bitratels en bithandhouders met Rapidaptor.

Voordeel:

  • Innovatief, uiterst compact 4-voudig bit - slechts één bit voor vier verschillende schroefmaten
  • Geschikt voor binnenzeskantschroeven in de maten 3,0, 4,0, 5,0 en 6,0
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 9506 SB 4-in-1 Bit 1, 3
  • 4
  • 5
  • 6 x 37 mm