867/1 TORX® Bits DIY, TX 40 x 25 mm, 10-delig

Artikelnummer: 05072412001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05072412001
EAN/GTIN 4013288115850
Nummer fabrikant 05072412001
L-nummer L60020 4531
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 867/1 DIY TORX® bits, TX 40 x 25 mm, 10 pieces
  • 10x 867/1 TORX® bits: TX 40 x 25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten