Bit-Safe 61 Universal 4, 61-delig

Artikelnummer: 05057909001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05057909001
EAN/GTIN 4013288165657
Nummer fabrikant 05057909001
L-nummer L60020 3227
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 61-delig.
  • Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik.
  • 1 universele houder 899/4/1 K voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Voordeel:

  • De Bit-Safe biedt een snel overzicht van de gereedschappen
  • Universele houder met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • De kunststof van de Bit-Safes garandeert hoge robuustheid en lange levensduur
  • Voorkomt voortijdige breuk van de aandrijfpunt

Levering:

  • Bit-Safe 61 Universal 4, 61 pieces
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 60x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 7x TX 15x25 mm, 20x TX 20x25 mm, 20x TX 25x25 mm, 7x TX 30x25 mm, 3x TX 40x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten