Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20-delig

Artikelnummer: 05057770001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05057770001
EAN/GTIN 4013288187994
Nummer fabrikant 05057770001
L-nummer L60020 3880
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor binnen TORX® schroeven in handige bit-box.
  • Extreem hard, voor universeel gebruik.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • In handige bit-box, makkelijk uitneembaar

Levering:

  • Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20 pieces
  • 20x 867/1 TORX® bits: TX 20 x 25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten