Bit-Check 10 Impaktor 3, 10-delig

Artikelnummer: 05057683001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05057683001
EAN/GTIN 4013288156761
Nummer fabrikant 05057683001
L-nummer L60020 2410
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste Bit-Check van Wera.
  • Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.
  • Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.
  • Eenvoudig mee te nemen, bijv.
  • in een borstzak.
  • De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties.
  • Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef.
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers.
  • Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken.
  • Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer.
  • Met ringmagneet om ook lange en zware schroeven eenvoudig op de plaats te houden, ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd.
  • Magneet kan teruggeschoven en daarmee uitgeschakeld worden.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • Houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast

Levering:

  • Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 pieces
  • 1x 897/4 IMP R Impaktor holder with retaining ring and ring magnet: 1/4″ x 75 mm
  • 4x 855/1 IMP DC Impaktor bits: 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits: 3x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten