Tool-Check Modular Set Imperial 1, 50-delig

Artikelnummer: 05049025001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05049025001
EAN/GTIN 4013288234773
Nummer fabrikant 05049025001
L-nummer L60020 104817
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Super compacte gereedschapsset Tool-Check Modular Imperial 1.
  • Bestaand uit: 1 Tool-Check Modular 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular stiftsleutel Hex-Plus 1, 1 adapter en 1 flexibel scharnier (adapter en scharnier om Tool-Check Modular producten te koppelen)

Voordeel:

  • Tool-Check Modular: maakt individueel samenstellen van de verschillende Tool-Check Modular elementen mogelijk
  • Bestaand uit: 1 Tool-Check Modular Set Imperial 1, 1 Tool-Check Modular Micro 1, 1 Tool-Check Modular stiftsleutel Hex-Plus 1, 1 adapter en 1 flexibel scharnier (adapter en scharnier om Tool-Check Modular producten te koppelen)
  • Tool-Check Modular Imperial 1: 21-delige gereedschapsset voor zowel handmatig als machinaal schroeven
  • Tool-Check Modular Micro 1: 21-delige gereedschapsset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden
  • Tool-Check Modular stiftsleutel Hex-Plus 1: 7-delige stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven

Levering:

  • Tool-Check Modular Set Imperial 1, 50 pieces
  • 1x Tool-Check Modular Imperial 1, 21 pieces
  • 1x 815/1 Bitholding screwdriver, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm
  • 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 4x 840/1 Z bits: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm
  • 2x 868/4 BTZ Square-Plus bits: # 1x50 mm, # 2x50 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm, 9/16″x23 mm
  • 1x Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm
  • 1x Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces
  • 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular, 10.5 x 47 x 16.5 mm
  • 1x 9550 Hinge for Tool-Check Modular, 67.5 x 91 x 22 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten