Tool-Check Modular stiftsleutel Hex-Plus 1, 7-delig

Artikelnummer: 05049003001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05049003001
EAN/GTIN 4013288234254
Nummer fabrikant 05049003001
L-nummer L60020 104775
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Super compacte 7-delige stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum.
  • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de ingelaserde formaatcodering.
  • 1 adapter 9549 voor Tool-Check Modular, waarmee de verschillende Tool-Check Modular onderdelen onderling kunnen worden gekoppeld.
  • In compacte Tool-Check Modular.

Voordeel:

  • Tool-Check Modular: maakt individueel samenstellen van de verschillende Tool-Check Modular elementen mogelijk
  • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven; het Hex-Plus profiel reduceert het uitslijten van binnenzeskantschroeven
  • Stiftsleutels verchroomd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.
  • Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatring op de stiftsleutels
  • Adapter 9549: star element voor het koppelen van Tool-Check Modular producten

Levering:

  • Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces
  • 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular: 10.5 x 47 x 16.5 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten