967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang, TX 30 x 195 mm

Artikelnummer: 05024478001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05024478001
EAN/GTIN 4013288194213
Nummer fabrikant 05024478001
L-nummer L60020 3804
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur.
  • De 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Rubberen ommanteling met goede grip, vooral bij lage temperaturen
  • Zinkgefosfateerd

Levering:

  • 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, TX 30 x 195 mm