9641 Magneetstrip 6003 Joker 2 ringsteeksleutelset, 5-delig

Artikelnummer: 05020234001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05020234001
EAN/GTIN 4013288229854
Nummer fabrikant 05020234001
L-nummer L60020 5230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringsteeksleutelset, 5-delig, in metrische-maten
  • op klemstrip.
  • Bij de Joker 6003 kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld worden door de bek 7,5° te buigen en een dubbelzeskant-vorm toe te passen.
  • Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren en schroefkoppen elke 15° worden ″vastgegrepen″.
  • Daardoor wordt schroeven in krappe ruimtes aanzienlijk eenvoudiger.
  • De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas.
  • De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.
  • Met ″Take it easy tool finder″: Kleurcodering op maat.
  • De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats.
  • De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten.
  • Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.

Voordeel:

  • 5-delig
  • De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.
  • De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats
  • Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
  • De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap

Levering:

  • 9641 Magnetic rail 6003 Joker 2 Ring spanner set, 5 pieces
  • 5x 6003 Joker Combination wrench: 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm
  • 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten