1855 PZ Kraftform Ball-Grip kruiskopschroevendraaier - werkplaatskling, PZ 2 x 100 mm

Artikelnummer: 05007910001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05007910001
EAN/GTIN 4013288222725
Nummer fabrikant 05007910001
L-nummer L60020 104829
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier met Kraftform Serie 1800 greep geschikt voor kruiskopschroeven Pozidriv.
  • De greep ligt uitstekend in de hand.
  • Dankzij de bolle vorm kunnen hoge draaimomenten worden uitgeoefend.
  • De zachte greepzones zorgen voor een goede grip en verliesarme krachtoverdracht.
  • De harde greepzones maken een hoge krachtoverdracht mogelijk, ook als druk op de schroevendraaier wordt uitgeoefend met de hand.
  • De uitsparingen voor de vingers aan de bovenste deel van de greep maken nauwkeurig positioneren mogelijk bij het schroeven.
  • Dankzij de smalle overgang tussen greep en kling is het ook mogelijk om lastig bereikbare en diepliggende schroeven in lastig toegankelijke plekken goed worden bereikt.
  • De wegrolbescherming aan het achterste deel van de greep zorgt ervoor dat het gereedschap op de werkplek minder snel kan wegrollen.
  • De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd.
  • Dit ruwe oppervlak ″bijt″ zich letterlijk vast in de schroefkop.
  • Zo wordt onbedoeld wegschieten uit de schroef voorkomen.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor Pozidriv-kruiskopschroeven
  • Kraftform Serie 1800 greep voor hoge draaimomenten
  • Zachte gripzones voor een hoge krachtoverdracht
  • Harde gripzones om druk erop te kunnen uitoefenen met bal van hand
  • Uitsparingen in de greep voor de vingers maken nauwkeurig werken mogelijk.

Levering:

  • 1855 PZ Kraftform Ball-Grip Pozidriv-head screwdriver, PZ 2 x 100 mm