8790 B Impaktor Deep Set 1, 14-delig

Artikelnummer: 05005580001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05005580001
EAN/GTIN 4013288233639
Nummer fabrikant 05005580001
L-nummer L60020 104688
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set met 14 Impaktor Deep dopsleutels voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagschroevendraaiers met 3/8″ aandrijving.
  • Lange uitvoering om ook diepliggende schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken.
  • De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.
  • Dankzij het toegepaste zeskantprofiel kan een grote kracht worden overgedragen en toch nauwkeurig worden gewerkt zonder het profiel te beschadigen.
  • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Lange 3/8″ steeksleutel om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
  • Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8″ aandrijving
  • Impaktor technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend schroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
  • Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Levering:

  • 8790 B Impaktor Deep Set 1, 14 pieces
  • 14x 8790 B Impaktor Deep Socket with 3/8″ drive: 8x63 mm, 10x63 mm, 11x63 mm, 12x63 mm, 13x63 mm, 14x63 mm, 15x63 mm, 16x63 mm, 17x63 mm, 18x63 mm, 19x63 mm, 21x63 mm, 22x63 mm, 24x63 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten