8790 B Impaktor-dop met 3/8″-aandrijving, 10 x 30 mm

Artikelnummer: 05005501001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05005501001
EAN/GTIN 4013288227225
Nummer fabrikant 05005501001
L-nummer L60020 5149
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Impaktor-dop voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8″-aandrijving.
  • De Impaktor technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur, ook in extreme situaties.
  • Voorzien van ″Take it easy tool finder″ met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Met zeskantprofiel en dop met boring.
  • Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel.
  • Voor buitenzeskantschroeven en -moeren.

Voordeel:

  • Voor gebruik in combinatie met elektrisch of perslucht-aangedreven slagmoermachines met 3/8″ aandrijving
  • Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
  • Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig en profielbesparend verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
  • Met de dwarsboring en ringgroef voor bevestiging van machinaal aangedreven gereedschap met borgpen en borgring

Levering:

  • 8790 B Impaktor socket with 3/8″ drive, 10 x 30 mm