Dop-magneetstrip A Imperial1 Zyklop doppen, 1/4″-aandrijving, in inch, 9-delig

Artikelnummer: 05005420001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 05005420001
EAN/GTIN 4013288223227
Nummer fabrikant 05005420001
L-nummer L60020 4825
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dop-magneetstrip met 9 hand- en machinedoppen (non-impact), 1/4″.
  • Een soepel werkend draaimechanisme maakt veilig opbergen en makkelijk verwijderen van de doppen mogelijk.
  • Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maatvoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • De magneetstrip maakt tijdelijke bevestiging aan metalen oppervlakken mogelijk en beschikt dankzij de 'twist-to-unlock' functie over een veilige dopvergrendeling en -ontgrendeling.

Voordeel:

  • 9-delige doppen-set aan dop-magneetstrip, 1/4″
  • Magneetstrip voor veilig opbergen van doppen en makkelijk uitnemen daarvan (Twist-to-unlock) voor tijdelijke bevestiging aan een muur, rek of gereedschapskar
  • Een soepel draaimechanisme zorgt voor een veilige grip en maakt eenvoudig verwijderen van het gereedschap mogelijk
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
  • Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)

Levering:

  • Magnetic socket rail A Imperial 1 Zyklop socket set, 1/4″ drive, imperial, 9 pieces
  • 9x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm
  • 1x 9600 Magnetic socket rail, 1/4″, empty: 30 x 270 mm