Bicycle Big Pack 1, 14-delig

Artikelnummer: 05004190001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05004190001
EAN/GTIN 4013288220745
Nummer fabrikant 05004190001
L-nummer L60020 4874
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vind voor vele fietsschroeven direct het passende gereedschap: Schroevendraaier Allround-Set met 7 T-greep schroevendraaiers, 5 Kraftform schroevendraaiers en 2 schroefbeitels met slagkap.
  • Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge krachtoverbrenging.
  • PH-schroevendraaiers met Lasertip: De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd.
  • Dit ruwe oppervlak 'bijt' zich letterlijk vast in de schroefkop.
  • Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden.
  • Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • T-vormige grepen met vasthoudfunctie voor een goede grip op de binnenzeskant-schroef op het gereedschap.

Voordeel:

  • Schroefgereedschappenset voor rijwielen
  • Met 7 T-greep schroevendraaiers, 5 Kraftform schroevendraaiers en 2 schroefbeitels met slagkap
  • T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
  • T-greep met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
  • PH schroevendraaier met lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • Bicycle Big Pack 1, 14 pieces
  • 2x 354 Screwdriver for hexagon socket screws: 2x75 mm, 2.5x75 mm
  • 5x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm
  • 1x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10 x 80 mm
  • 2x 467 TORX® HF T-handle screwdriver with holding function: TX 20x100 mm, TX 25x200 mm
  • 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm
  • 2x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten