Bicycle Set 7, 27-delig

Artikelnummer: 05004175001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05004175001
EAN/GTIN 4013288220608
Nummer fabrikant 05004175001
L-nummer L60020 4755
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 27-delige 3/8″ ratelset voor de meeste voorkomende werkzaamheden aan de fiets met een groot aantal accessoires:
    1 Zyklop Speed-ratel met 3/8″-aandrijving, 10 Zyklop doppen, 2 Zyklop bit-doppen met 30 mm lange en extra slank profielbereik voor betere toegankelijkheid op krappe werkplekken.
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op formaat, 1 Zyklop verlengstuk (kort) met sneldraadbus, 1 Wobble verlengstuk, 1 bit-adapter, 1 verbindingsstuk 3/8″ buitenvierkant naar 1/2″ buitenvierkant, 10 bits, extreem hard voor universeel gebruik.
  • Ongelooflijk compacte indeling voor veel gereedschap op weinig ruimte dankzij stoffen etui met hoge robuustheid en lange levensduur.
  • Rechtop te plaatsen voor overzichtelijke opslag in gereedschapsrek.
  • Extra oppervlakbescherming door stof aan buitenzijde.
  • Laag gewicht en gering volume en daardoor makkelijk mee te nemen.

Voordeel:

  • 27-delige 3/8″ ratelset incl. Zyklop Speed ratel met fijne vertanding en vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
  • Geringe terughaalhoek van 5° voor werkzaamheden op krappe ruimtes.
  • Lange doppen met extra slanke, cilindrische profielzone voor diepliggende schroefverbindingen (bijv. bij trapaslagers of de vorkbevestiging voor)
  • 8790 HMB Deep steeksleutelinzet 15 voor gebruik bij dopmoeren
  • Doppen en bits voor de meest voorkomende schroefprofielen bij stadsfietsen, mountainbikes en E-bikes

Levering:

  • Bicycle Set 7, 27 pieces
  • 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm
  • 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm
  • 1x 8790 HMB Deep 3/8″ socket: 15 x 64 mm
  • 2x 8740 B Zyklop Bit socket with 3/8″ drive, with extra slim profile area: 8x100 mm, 10x100 mm
  • 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm
  • 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm
  • 1x 8794 SB Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 3/8″: 3/8″ x 125 mm
  • 1x 781 B 3/8″ Connection parts: 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8″
  • 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm
  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm