8100 SC 2 Zyklop Speed-ratelset, 1/2″-aandrijving, metrisch, 37-delig

Artikelnummer: 05003645001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05003645001
EAN/GTIN 4013288121189
Nummer fabrikant 05003645001
L-nummer L60020 1940
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 37-delige Zyklop-set in robuuste metalen koffer: Zyklop-ratel met 1/2″ aandrijving.
  • Dankzij de fijne vertanding (72 tanden) is een geringe terughaalhoek (5°) mogelijk.
  • De ratelkop is vrij zwenkbaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld.
  • Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs bij zeer enge of moeilijk te bereiken inbouwsituaties mogelijk.
  • De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder risico op wegglijden van de ratelkop.
  • In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een conventionele schroevendraaier worden gebruikt.
  • De vliegmassaconstructie versnelt het schroefproces.
  • De rotatiesymmetrische opbouw van de Kraftform-handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien.
  • Dankzij de uitstekend op de hand aangepaste vorm van de Kraftform-handgreep worden verwondingen aan de hand, zoals blaren en schuurplekken, voorkomen.
  • De voor de greep toegepaste harde materialen maken snel ompakken zonder dat de huid aan de greep blijft 'vastplakken' mogelijk.
  • De zachtere, 'anti-slip'-zones zorgen voor een verliesvrije overdracht van grote krachten.
  • Voor 1/2″ vierkant-steeksleutelinzetstukken alsmede 1/2″ verbindingselementen met vierkant-aandrijving, met kogelblokkering.
  • Met 17 Zyklop-doppen, 2 Zyklop-verlengstukken met sneldraaihuls, 1 T-greep, 1 haakse aandrijving, 1 'wobble'-verlengstuk, 1 verbindingselement met snelwisselfunctie, 13 bits.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • De Zyklop Speed is een echte sneldraaier
  • 37-delige set in stevige metalen koffer
  • Vrij zwenkbare ratelkop
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, metric, 37 pieces
  • 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm
  • 17x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm
  • 1x 8789 C Zyklop sliding T-handle, 1/2″: 1/2″ x 250 mm
  • 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm
  • 1x 8795 C Zyklop universal joint, 1/2″: 1/2″ x 69 mm
  • 1x 8784 C2 Zyklop bit adaptor, 1/2″, 5/16″: 5/16″ x 1/2″ x 50 mm
  • 1x 8796 SC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/2″: 1/2″ x 125 mm
  • 1x 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm
  • 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm
  • 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm
  • 7x 867/2 Z TORX® bits: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm
  • 4x 840/2 Z Bits: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten