8796 LC Zyklop-verlengstuk ″Flexible-Lock″ met vrijloophuls, lang voor 1/2″, 1/2″ x 250 mm

Artikelnummer: 05003643001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05003643001
EAN/GTIN 4013288121462
Nummer fabrikant 05003643001
L-nummer L60020 2099
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera Zyklop-verlengstuk met Flexible Lock: Bij ingeschakeld systeem zijn de steeksleutelinzetstukken goed geborgd, waardoor losschieten wordt voorkomen.
  • Zodra het systeem wordt uitgeschakeld, kunnen de doppen razendsnel worden geplaatst resp.
  • verwisseld.
  • Voorzien van vrijloophuls voor extra snel draaien van schroeven en moeren.

Voordeel:

  • 1/2″ Zyklop 'flexible-lock' verlengstuk met sneldraaihuls, lang
  • Voor 1/2″ vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
  • Flexible Lock systeem voor optionele regeling of snel verwisselen van de opsteekgereedschappen
  • Met vrijloophuls voor razendsnel aanhalen en losdraaien van schroeven en moeren
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd

Levering:

  • 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″, 1/2″ x 250 mm