Dopsleutelinzet 55 mm buitenzeskant 1/4″ E6,3 10.0 mm

Artikelnummer: 04509
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 04509
EAN/GTIN 4010995045098
Nummer fabrikant 04509
L-nummer L60070 2485
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm E 6,3.
  • Toepassing: Wanneer schroeven betrouwbaar moet worden vastgehouden.
  • Normen: DIN 7424
  • Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard.
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 10 mm
  • Totale lengte (mm): 55 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee