Messnede vierkant met ha/sl bl. hard. DIN 875/00 75x50mm

Artikelnummer: 0391103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 0391103
EAN/GTIN 4029713208646
Nummer fabrikant 0391103
L-nummer L40510 2669
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met mesrand
  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 00
  • Voor de exacte vlakteteteint (bijvoorbeeld: In productie)

Omschrijving:

Verzwakte haarspeld, zwart been. DIN 875/00 75 x 50mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 75 x 50

Norm:

DIN 875