• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Messnede vierkant, gehard, ss DIN 875/00 100 x 70mm

Artikelnummer: 0388204
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
Producttype Winkelhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0388204
EAN/GTIN 4029713208462
Nummer fabrikant 0388204
L-nummer L40510 483
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 00
  • Voor het testen van de exacte hoek en vlakheid (bijvoorbeeld: Gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Haarhoek gehard R. DIN 875/00 100 x 70mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 100 x 70 mm

Norm:

DIN 875