INSERT KUGF M2.5 ST R0.5 L5

Artikelnummer: 03560035
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03560035
EAN/GTIN 7630041114393
Nummer fabrikant 03560035
L-nummer L41140 602

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Straal [mm]: 0,5
  • Sondelengte [mm]: 5

Omschrijving:

Bolvormige meetinzet M2,5, staal, R0,5, L = 5 mm