1/2″ CROW-FOOT moersleutel heavy-duty SW 1 13/16″ L.85mm

Artikelnummer: 03501069
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03501069
EAN/GTIN 4018754198177
Nummer fabrikant 03501069
L-nummer L60010 4750
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingen
  • Volledige benutting van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels of momentsleutels met vaste vierkantaandrijving
  • verchroomd

Kenmerk:

  • a: 16 mm
  • Lengte mm (L): 85 mm
  • S: 49,6 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/2 inch
  • Gewicht: 400 g
  • Breedte over flat [inch]: 1 13/16 ″
  • Breedte mm (b): 84 mm