• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

1/2″ CROW-RING sleutel SW 1 13/16″ L.77,7mm

Artikelnummer: 03490069
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03490069
EAN/GTIN 4018754008537
Nummer fabrikant 03490069
L-nummer L60010 1439
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • 3/8″ voor Volvo vliegtuigmotor, type ″JAS

Kenmerk:

  • a: 26 mm
  • Lengte mm (L): 77,7 mm
  • S: 40,9 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/2 inch
  • W: 34,1 mm
  • Gewicht: 229 g
  • Breedte over flat [inch]: 1 13/16 ″
  • Breedte mm (b): 64,2 mm