INHEX schroevendraaierbit 1/2″ 7mm L.100mm

Artikelnummer: 03151007
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03151007
EAN/GTIN 4018754006939
Nummer fabrikant 03151007
L-nummer L60010 4110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • extra lange uitvoering
  • Speciale lengtes
  • voor binnenzeskantschroeven
  • 1/2″ aandrijfvierkant
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • DIN 7422

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • Nr.: 1054/7
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 7 mm
  • Bitsoort: Zeskant
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/2 inch
  • Gewicht: 87 g