Broek met dijbeenzakken HARDWEAR Toledo, Heren, Zwart, Maat 82C68

Artikelnummer: 03079-010-09 82C68
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 03079-010-09 82C68
EAN/GTIN 5707209203960
Nummer fabrikant 03079-010-09 82C68
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Verstelbare hamerlus
  • Dijzak met CORDURA®-verstevigingen en klittenbandflap
  • Cordura®-tas met opvouwbare liniaal en pennentas
  • verbeterde zichtbaarheid voor het milieu met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Riemlussen
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Geldzak
  • Achterzakken, versterkt en met klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijzak met VERSTEVIGINGEN VAN CORDURA®-stof en klep met klittenbandsluiting
  • Zak voor de dijbenen van de mobiele telefoon met klep en verstelbare klittenbandsluiting
  • Pennenzak van CORDURA®-stof
  • Vouwzak van CORDURA®-stof
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 310 g/m²
  • Canvas structuur met stretch effect.
  • Staplengte: 82 cm / 32 inch
  • Waist omtrek: Staplengte: 82 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging