1/2″ Scharnierende dopsleutel SW 10mm L.70mm

Artikelnummer: 03040010
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03040010
EAN/GTIN 4018754006151
Nummer fabrikant 03040010
L-nummer L60010 397
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Zeskant met AS-Drive profiel
  • 1/2″ aandrijfvierkant
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 14,7 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 9 mm
  • Lengte mm (L): 70 mm
  • Bitsoort: Zeskant AS-aandrijving
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/2 inch
  • t2: 20 mm
  • Gewicht: 136 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm