HILTI CONNECTOR Accessoires

Artikelnummer: 03.6157C
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
Artikelnummer 03.6157C
EAN/GTIN 5708997361573
Nummer fabrikant 03.6157C
L-nummer L01540 41
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

JUST CONNECT MET SCANGRIP SMART CONNECTOR VOOR ALLE 18 V/20 V BATTERIJEN (HILTI 22 V)

De Smart CONNECTOR is ontworpen om 18 V/20 V (HILTI 22 V) accu's te gebruiken op de SCANGRIP CONNECT werklampen.

Welk merk elektrisch gereedschap u ook kiest, SCANGRIP heeft voor elk merk een unieke CONNECTOR ontwikkeld die past op 18 V/20 V-accupacks.
Monteer eenvoudig de CONNECTOR op de werklamp, bevestig uw accu en u kunt aan de slag.

Wat is een BATTERIJBEVEILIGINGSSYSTEEM?
Een BATTERIJBEVEILIGINGSSYSTEEM beschermt de accu en maakt hem veilig voor gebruik.
Het veiligheidssysteem heeft een automatische ontlading en overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking wat betekent dat je je 18 V/20 V-batterij steeds opnieuw kunt gebruiken zonder dat batterij beschadigd raakt.

De SCANGRIP CONNECTORS zijn goedgekeurd door TÜV Rheinland.
Elke CONNECTOR wordt verkocht onder aparte artikelnummers en is individueel ontworpen voor elk merk elektrisch gereedschap.