Schijnwerper van 8000 lumen met statief voor accu's van elektrisch gereedschap

Artikelnummer: 03.6107C
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
Artikelnummer 03.6107C
EAN/GTIN 5708997008010
Nummer fabrikant 03.6107C
L-nummer L01540 100296
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

8000 Lumen Floodlihgt met geïntegreerd statief voor 18/20V batterijen.

TOWER 8 CONNECT is een statief met twee ingebouwde schijnwerpers, een ideale keuze voor schilder- en installatieprojecten.

Het is ontworpen met 360° flexibele en draaibare schijnwerpers die gemakkelijk kunnen worden aangepast om optimale verlichtingshoeken te bereiken.
De TOWER 8 CONNECT levert 8000 lumen met een instelbare lichtopbrengst (50-100 %).

De TOWER 8 CONNECT is compatibel met het METABO/CAS 18 V accusysteem en andere 18 V/20 V accupacks van de toonaangevende merken elektrisch gereedschap door middel van een SCANGRIP CONNECTOR.
Bovendien onderscheidt de werklamp zich door zijn unieke eigenschap om op accuvoeding te werken of naadloos over te gaan in een bedraad model via de POWER SUPPLY CONNECT, waardoor onbeperkte verlichting gegarandeerd is.

Flexibel en lichtgewicht ontwerp

Uitgerust met een geïntegreerde handgreep en met een gewicht van slechts 5,2 kg is deze werklamp licht en gemakkelijk te vervoeren.
Het QUICK-FOLD systeem maakt het mogelijk om het statief in slechts enkele seconden op te zetten en weer in te klappen als de klus geklaard is.

Waarom je TOWER 8 CONNECT zou moeten kiezen
Geïntegreerd statief met twee ingebouwde schijnwerpers
Compatibel met METABO / CAS accusysteem en alle andere 18 V/20 V accupacks met behulp van SCANGRIP CONNECTOR
Compact, lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen in opgevouwen toestand
360° flexibele en draaibare schijnwerpers

Kenmerk:

  • Stroombron: CONNECT
  • Maximaal stroomverbruik: 54
  • Verstelbaar lichtrendement Main: 2 steps
  • Lichtbron Hoofd: 320 LEDs
  • Stralingshoek Hoofd: 110°
  • CRI Hoofd: Ra > 80
  • Lichtstroom Min. Hoofd: 4000
  • Lichtstroom Max Main: 8000
  • Stootbescherming: IK07
  • Bescherming tegen binnendringen: IP30
  • Bedrijfstemperatuur C.: -10 to +40 °C
  • Bedrijfstemperatuur F.: +14 to +104 °F

Levering:

Lamp met geïntegreerd statief, handmatig

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen