SPS LAADSYSTEEM 50 W

Artikelnummer: 03.6007
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
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.6007
EAN/GTIN 5708997360071
Nummer fabrikant 03.6007
L-nummer L01030 119
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

50W lader voor de NOVA 6 SPS en UV-GUNDHet 50W laadsysteem maakt deel uit van het nieuwe SCANGRIP POWER SOLUTION systeem waarmee u onbeperkt licht ter beschikking hebt. Plaats gewoon een nieuwe, volledig opgeladen batterij en werk verder terwijl u een tweede batterij oplaadt. Of monteer de lader gewoon rechtstreeks op de lamp. De geïntegreerde reservebatterij voorkomt op betrouwbare wijze dat de lamp plotseling uitgaat.
// Het SPS 50 W laadsysteem past op de 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK.
/ 3 FEITEN ÜBER HET SPS-CONCEPT
DUAL SYSTEEM 2in1 met verwisselbare accu – Werking met accu of met directe aansluiting op de stroomvoorziening. De lader kan direct op de armatuur worden gemonteerd
Geïntegreerde reservebatterij: de armatuur blijft tot 1 uur in bedrijf met 1000 lumen lichtstroom – zonder batterij, zonder netsnoer
IP 67 – Waterdicht en geschikt voor ruwe omgevingen.

Kenmerk:

  • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Stroomverbruik, max.: 50 W