UV-GUN - voor UV-uitharding

Artikelnummer: 03.5803
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
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5803
EAN/GTIN 5708997358030
Nummer fabrikant 03.5803
L-nummer L01030 62
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Extreem krachtige LED-werklamp op batterijen voor UV-uitharding van grote reparatiegebieden UV-GUN is een extreem krachtige LED-werklamp voor zeer snelle en zeer efficiënte UV-uitharding van grote reparatiegebieden. De UV-lamp heeft een lange levensduur en wordt geleverd met een verwisselbaar accupakket Door gebruik te maken van de nieuwste hoogwaardige accutechnologie hebben we bij SCANGRIP een innovatief concept van flexibele en betrouwbare stroomvoorziening ontwikkeld. U kunt eenvoudig een nieuwe, volledig opgeladen batterij plaatsen en doorgaan met werken terwijl u een tweede oplaadt. Een gebruiksvriendelijke batterij-indicator geeft aan hoeveel stroom er nog over is.Met kwaliteitscomponenten en actieve koeling biedt UV-GUN de hele dag topprestaties, jaar na jaar. Tijdens het uitharden vindt er geen verwarming van de body of de verf plaats waardoor kunststof onderdelen of andere warmtegevoelige onderdelen kunnen worden uitgehard. De UV-GUN wordt geleverd met een oplosmiddelbestendige glazen lens. Geleverd in een praktische nylon tas met een PLC-batterijpakket, PLC-oplader en UV-oplader Veiligheidsbril. Veiligheidsbril Lees meer over veiligheidsuitrusting bij het gebruik van SCANGRIP-producten voor UV-uitharding. Compatibiliteit SCANGRIP's LED SPECIALE LAMPEN voor UV-UITHARDING zijn met succes getest met toonaangevende merken van UV-uithardende producten. Lees meer >> // De UV-GUN is uniek en wordt beschermd door het EU-designoctrooi.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 8000 mAh
  • Batterijspanning: 11,1 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bedrijfstijd tot: 0.4 h
  • Bescherming tegen schokken: IK 06
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Golflengte: 395-400 nm
  • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Lader inbegrepen: ja
  • Lichtbron: UV LED
  • Oplaadspanning DC: 12.6 V
  • Oplaadtijd: 2 h
  • Stroomverbruik, max.: 120 W

Downloads en documenten

Geschikte producten