LINE LIGHT 1 Buis lampen

Artikelnummer: 03.5203
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 03.5203
EAN/GTIN 5708997352038
Nummer fabrikant 03.5203
L-nummer L01030 46
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Complete verlichtingsoplossing voor universele toepassing in de werkplaats

LINE LIGHT is een essentiële werkplaatsuitrusting die overal kan worden gebruikt waar sterk, efficiënt en geconcentreerd licht in een specifiek werkgebied nodig is of waar de mogelijkheid nodig is om de verlichtingshoek aan te passen.

LINE LIGHT 1 is een krachtige verlichtingsoplossing voor universele toepassing bovenop de werkbank, overal in de werkplaats, in de servicewagen, in de productie, enz.

Vergeleken met traditionele 36W TL-buizen biedt LINE LIGHT 1 een extreem heldere verlichting met een laag energieverbruik.
LINE LIGHT concentreert het licht in een stralingshoek van 75° en zorgt zo voor een extreem heldere en krachtige verlichting van het hele werkgebied.
Dit betekent dat de lamp kan worden gedraaid om de optimale verlichtingshoek te verkrijgen en het hele werkgebied te verlichten zonder de monteur te verblinden.

Uiterst robuuste en schokbestendige verlichtingsoplossing

Het ontwerp is slank en compact met een diameter van slechts 25 mm.
LINE LIGHT is opgebouwd uit een gesloten geëxtrudeerd acrylprofiel (PMMA) met ingebouwd prisma dat een LED PCB bevat en eindkappen in zwart geanodiseerd aluminium.
Het is extreem robuust en schokbestendig om zelfs sterke schokken, stoten en trillingen van industriële machines te weerstaan en waterdicht (IP67) om bestand te zijn tegen natte en vuile werkplaatsomgevingen.
De technische levensduur van de LED's is minstens 100.000 uur.

Omdat LINE LIGHT een laagspanningssysteem (24V DC) is, kunt u de installatie eenvoudig zelf uitvoeren.
Alle basisfittingen worden samen met de voeding en kabel bij elke kit geleverd.

LINE LIGHT 1 bestaat uit 1 verlichtingseenheid van 1630 mm, inclusief 25 W voeding, kabel en complete ophangfittingen.
Met de LINE LIGHT DIMMER, verkrijgbaar als accessoire, kun je de lichtintensiteit naadloos aanpassen.

Het ontwerp van LINE LIGHT 1 is uniek en wordt gedekt door EU-octrooi RCD nr. 1882523.

Kenmerk:

  • Kabel: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
  • Bedrijfsspanning AC: 24 V DC
  • Maximaal opgenomen vermogen: 26
  • Hoofdlichtbron: 216 SMD LED’s
  • Stralingshoek hoofd: 75°
  • CCT hoofd: 6000
  • CRI hoofd: Ra > 80
  • Verlichtingssterkte Max Main: 3000
  • Lichtstroom Max Main: 2750
  • Bescherming tegen inslag: IK07
  • Bescherming tegen indringen: IP67
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C

Geschikte producten