• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Schroevendraaier SoftFinish zeskantdopsleutel, inchuitvoering met ronde schacht en zeskantaanzet 6.4 mm x 1/4″ x 125 mm

Artikelnummer: 02837
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02837
EAN/GTIN 4010995028374
Nummer fabrikant 02837
L-nummer L60070 359
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Toepassing: Zeer geschikt voor droge toepassingen.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • zeskantaanzet: 10
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (mm): 6.35 mm
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Buitendiameter (mm): 10 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 238 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 125 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee