3/8″ CROW-FOOT moersleutel heavy-duty SW 3/8″ L.39mm

Artikelnummer: 02501024
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02501024
EAN/GTIN 4018754285709
Nummer fabrikant 02501024
L-nummer L60010 6424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Voor bijzonder hoge belastingen, bijv. roestvrijstalen schroefverbindingen
  • Volledige benutting van de sleutelbek in combinatie met standaard ratels of momentsleutels met vaste vierkantaandrijving
  • verchroomd

Kenmerk:

  • a: 11 mm
  • Lengte mm (L): 39 mm
  • S: 24 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • Gewicht: 56 g
  • Breedte over flat [inch]: 3/8 ″
  • Breedte mm (b): 26 mm