3/8″ CROW-FOOT sleutel SW 13/16″ L.42,3mm

Artikelnummer: 02500042
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02500042
EAN/GTIN 4018754004683
Nummer fabrikant 02500042
L-nummer L60010 6020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • a: 6,3 mm
  • Lengte mm (L): 42,3 mm
  • S: 24 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • Gewicht: 59 g
  • Breedte over flat [inch]: 13/16 ″
  • Breedte mm (b): 38 mm