3/8″ CROW-RING sleutel SW 11/16″ L.39.2mm

Artikelnummer: 02490038
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02490038
EAN/GTIN 4018754004553
Nummer fabrikant 02490038
L-nummer L60010 155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • 3/8″ voor Volvo vliegtuigmotor, type ″JAS

Kenmerk:

  • a: 17,5 mm
  • Lengte mm (L): 39,2 mm
  • S: 20,5 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • W: 14 mm
  • Gewicht: 36 g
  • Breedte over flat [inch]: 11/16 ″
  • Breedte mm (b): 27,3 mm