3/8″ scharnierende dopsleutel SW 11/16″ L.53,5mm

Artikelnummer: 02440038
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
Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02440038
EAN/GTIN 4018754004454
Nummer fabrikant 02440038
L-nummer L60010 1888
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • 3/8″ aandrijfvierkant
  • HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd
  • SAE AS 954-E

Kenmerk:

  • d1: 23,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 16,3 mm
  • Lengte mm (L): 53,5 mm
  • Bitsoort: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Gewicht: 58 g
  • Breedte over flat [inch]: 11/16 ″