3/8″ VDE dopsleutel inzet SW 9mm L.43mm

Artikelnummer: 02380009
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
  • Aandrijfvierkant: 3/8
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
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02380009
EAN/GTIN 4018754253470
Nummer fabrikant 02380009
L-nummer L60010 6054
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • 3/8″ aandrijfvierkant
  • VDE-geïsoleerd tot 1.000 V
  • Geïsoleerd volgens IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • HPQ® hoogwaardig staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 18 mm
  • d2: 21,5 mm
  • d3: 8 mm
  • Lengte mm (L): 43 mm
  • Bitsoort: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Gewicht: 28 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 9 mm