Werkplaats remklauw ss chr wo kni-po wo ajuste fino 1/10-1/20 500x200mm

Artikelnummer: 0236509
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
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0236509
EAN/GTIN 4029713202132
Nummer fabrikant 0236509
L-nummer L40510 2621
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Noniusonderdelen en/of leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • Fabrieksstandaard
  • Borgschroef
  • Lage Master-schaal
  • Getrapte bekken voor binnenmeting: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** en 50 mm (0236 231)
  • Uiterst nauwkeurige laserschaalverdeling op nonius en schaal

Omschrijving:

Werkplaatsklauwen met lange bek, van roestvrij staal, nonius mat verchroomd, met borgschroef bovenaan, zonder bladpunten, zonder fijninstelling, hoofdverdeling verlaagd. Vernier en schaalverdeling zijn uiterst nauwkeurig met laserscale en mat verchroomd, aflezing 0,05 mm. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 500
  • Foutlimiet (mm): 0,14 mm
  • Foutlimiet (µm): 140 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 200 mm

Norm:

Factory standard