3/8″ schroevendraaier bit M8 L.120mm

Artikelnummer: 02261208
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02261208
EAN/GTIN 4018754003631
Nummer fabrikant 02261208
L-nummer L60010 6158
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • extra lange uitvoering
  • voor XZN® interne meervoudige tandschroeven
  • 3/8″ aandrijfvierkant
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • DIN 2324

Kenmerk:

  • d: 17,8 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Lengte mm (L): 120 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • Gewicht: 80 g