• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Adapter 7mm binnenvierkant 3/8″

Artikelnummer: 02181007
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Adapter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02181007
EAN/GTIN 4018754139125
Nummer fabrikant 02181007
L-nummer L60010 2022
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Dubbele zeskant met AS-Drive profiel
  • HPQ® hoogwaardig staal, zwart geoxideerd

Kenmerk:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Hoogte mm (h1): 6 mm
  • Hoogte mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Binnenvierkant [inch]: 3/8 ″
  • Gewicht: 30 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 7 mm