3/8″ Scharnierende dopsleutel SW 10mm L.140mm

Artikelnummer: 02180010
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02180010
EAN/GTIN 4018754138845
Nummer fabrikant 02180010
L-nummer L60010 4734
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • extra lange uitvoering
  • Zeskant
  • 3/8″ aandrijfvierkant
  • z. B. voor gloeibougies die moeilijk bereikbaar zijn

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 140 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • Gewicht: 138 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm